曜日別特売

飾るアート 非常用トイレ(大) 10回分+アートポスター12種セット

飾るアート 非常用トイレ(大) 10回分+アートポスター12種セット - ブレイン飾るアート 非常用トイレ(大) 10回分+アートポスター12種セット - ブレイン飾るアート 非常用トイレ(大) 10回分+アートポスター12種セット - ブレイン飾るアート 非常用トイレ(大) 10回分+アートポスター12種セット - ブレイン飾るアート 非常用トイレ(大) 10回分+アートポスター12種セット - ブレイン飾るアート 非常用トイレ(大) 10回分+アートポスター12種セット - ブレイン飾るアート 非常用トイレ(大) 10回分+アートポスター12種セット - ブレイン飾るアート 非常用トイレ(大) 10回分+アートポスター12種セット - ブレイン

15年保存可能。日常に調和する防災グッズ壁掛けアートやスタンドアートとして使える、2WAYタイプ。飾れるアートの非常用トイレセットです。災害時に一番困る非常用トイレをおしゃれに飾って保管。災害時に備えます。壁に飾るだけで簡単に保管できるので、とても便利。いざという時役立つアートになります。アートポスターはAタイプとBタイプからお選びいただけます。凝固剤には銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。また、ヤシ殻活性炭配合により消臭効果があり快適に使用できます。

用途防災・減災、災害時や緊急時の対策に、非常用トイレ、抗菌・消臭、仕様消臭・抗菌セット内容飾るアートフレーム、アートポスター12種類、AG抗菌活性炭入り凝固剤10袋、排泄袋45L黒10袋、持運び袋5袋、粘着フック1個フレーム(mm)約235×341保存期間(年)15使用可能回数10回分内容量1個(10回分)
注意
※保存期間は未使用未開封時の期間です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12356997BR-ATT200Aタイプ
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
12357006BR-ATT200Bタイプ
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする