曜日別特売

真空パック難燃備蓄用フリース おとな毛布 (日本防炎協会認定ラベル付)

真空パック難燃備蓄用フリース おとな毛布 (日本防炎協会認定ラベル付) - ブレイン真空パック難燃備蓄用フリース おとな毛布 (日本防炎協会認定ラベル付) - ブレイン真空パック難燃備蓄用フリース おとな毛布 (日本防炎協会認定ラベル付) - ブレイン真空パック難燃備蓄用フリース おとな毛布 (日本防炎協会認定ラベル付) - ブレイン真空パック難燃備蓄用フリース おとな毛布 (日本防炎協会認定ラベル付) - ブレイン真空パック難燃備蓄用フリース おとな毛布 (日本防炎協会認定ラベル付) - ブレイン真空パック難燃備蓄用フリース おとな毛布 (日本防炎協会認定ラベル付) - ブレイン

日本防炎協会認定品!燃えにくい難燃加工フリース毛布災害時に役立つ難燃タイプのフリース毛布です。真空パックされ保管するのにかさばりません。おとな用のサイズ (約)140×190cmで災害時や車内、普段にもお使いいただけるフリース毛布です。真空パックされた毛布なので、ホコリ・ダニ・カビの心配が無く長期保管が可能。保管場所にもかさばらず、運搬にも便利です。防災用につくられた難燃のフリース毛布です。フチがほつれにくいように、パイピング仕上げになっています。敷布団や掛布団の代わりとしてお使いいただけます。

用途防災・減災、災害時や緊急時の防寒対策に、非常袋に仕様難燃加工チェック混率(%)ポリエステル100寸法(cm)約140×190各種認証日本防炎協会認定内容量1枚
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12357024BR-949
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする