タジマツール(TJMデザイン)
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途
一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープ
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
100
目盛仕様
JIS1級
テープ厚さ(mm)
0.46
材質(テープ)
ナイロンコート スチール製テープ
標準張力(N)
100
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12357530
HSW3-100R
1個
¥
41,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
20920535
HSW3-100R(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください