曜日別特売

吊バンド

吊バンド - アカギ吊バンド - アカギ

SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
締付ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12357539A10139-00191.862625M6×20
オープン
88
97(税込)
当日出荷
12357548A10139-01654.5104032M12×45
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
12357557A10139-0235262625M6×20
オープン
138
152(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
12357566A10139-0240262625M6×20
オープン
148
163(税込)
当日出荷
12357575A10139-0254262625M6×20
オープン
取扱い終了
返品不可
12357584A10139-0269262625M6×20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする