アカギ
吊タン付
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
適合管外径(Φmm)
吊ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12357600
A10140-0010
1.8
26
25
17.3
W3/8
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
12357609
A10140-0109
2.3
26
25
101.6
W3/8
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
12357618
A10140-0217
2
26
25
26
W3/8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
12357627
A10140-0221
2
26
25
38
W3/8
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
12357636
A10140-0236
1.8
26
25
21.7
W1/2
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
12357645
A10140-0255
1.8
26
25
27.2
W1/2
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
12357654
A10140-0260
1.8
26
25
34
W1/2
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
12357670
A10140-0274
1.8
26
25
42.7
W1/2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
12357679
A10140-0289
1.8
26
25
48.6
W1/2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
12357688
A10140-0293
1.8
26
25
60.5
W1/2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
12357697
A10140-0306
2.3
26
25
76.3
W1/2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
12357706
A10140-0325
2.3
26
25
89.1
W1/2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
12357715
A10140-0330
2.3
26
25
101.6
W1/2
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
12357724
A10140-0344
2.3
26
25
114.3
W1/2
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
12357740
A10140-0397
6
50
38
267.4
W3/8
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
12357749
A10140-0400
6
50
38
267.4
W1/2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
12357758
A10140-0414
6
65
50
318.5
W1/2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
12357767
A10140-0429
6
65
50
355.6
W1/2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
12357776
A10140-0433
6
65
50
406.4
W1/2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
12357785
A10140-0448
2
26
25
32
w3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
12357794
A10140-0452
2
26
25
38
W3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください