組式吊タン無し

組式吊タン無し - アカギ組式吊タン無し - アカギ

SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12357810A10141-01062.66323290
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
12357819A10141-01826126050350
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
12357828A10141-01976126050400
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする