アカギ
組式吊タン付
SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」又は、「A10313ロック」をセットした製品。
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12357837
A10142-0180
294
6
60
350
355.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
12357846
A10142-0194
319
6
65
400
406.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
12357855
A10142-0353
243
4.5
55
250
267.4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
12357864
A10142-0368
274
4.5
55
300
318.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
12357880
A10142-0372
294
6
60
350
355.6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
12日以内出荷
12357889
A10142-0387
319
6
65
400
406.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください