曜日別特売

ハード吊バンド

ハード吊バンド - アカギハード吊バンド - アカギ
(1件のレビュー)

SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
締付ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12357898A10143-00112.362625M6×20
オープン
92
101(税込)
当日出荷
12357907A10143-00262.362625M6×20
オープン
95
105(税込)
当日出荷
12357916A10143-00452.362625M6×20
オープン
119
131(税込)
当日出荷
12357925A10143-00502.362625M8×25
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
12357934A10143-00642.362625M8×25
オープン
149
164(税込)
当日出荷
12357950A10143-00792.362625M8×25
オープン
169
186(税込)
当日出荷
12357959A10143-00832.662625M10×30
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
12357968A10143-00982.662625M10×30
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
12357977A10143-01202.662625M10×30
オープン
259
285(税込)
当日出荷
12357986A10143-01344.5113632M12×45
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
12357995A10143-01494.5113632M12×45
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
12358004A10143-01536155050M16×50
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
12358020A10143-01686155050M16×50
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
12358029A10143-01726155050M16×50
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
12358038A10143-0187262625M6×20
オープン
取扱い終了
返品不可
12358047A10143-0191262625M6×20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12357934
2023-12-09
用途: 単管カーポートの作成
その他業種

この商品と、単管DIYランドの補強バー(ブレース)【G-280B】を使ってカーポートを作りました。トラスを組むのに大量に必要になるので安価で良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする