アカギ
ハード吊ロック付
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10140吊タン付」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※「ロック」は別梱包になります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12358056
A10144-0019
73
2.3
26
25
15
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
12日以内出荷
12358065
A10144-0023
76
2.3
26
25
20
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
12日以内出荷
12358074
A10144-0038
79
2.3
26
25
25
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
12358090
A10144-0042
83
2.3
26
25
32
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
12日以内出荷
12358099
A10144-0057
86
2.3
26
25
40
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
12日以内出荷
12358108
A10144-0061
92
2.3
26
25
50
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
12日以内出荷
12358117
A10144-0076
99
2.6
26
25
65
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
12日以内出荷
12358126
A10144-0095
105
2.6
26
25
80
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
12日以内出荷
12358135
A10144-0112
118
2.6
26
25
100
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
12日以内出荷
12358144
A10144-0127
144
4.5
36
32
125
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
12358160
A10144-0131
157
4.5
36
32
150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
12358169
A10144-0146
212
6
50
50
200
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12358178
A10144-0165
238
6
50
50
250
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
12358187
A10144-0170
263
6
50
50
300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください