曜日別特売

提灯式吊バンド

提灯式吊バンド - アカギ提灯式吊バンド - アカギ
(1件のレビュー)

SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12358196A10145-00162.88252515
オープン
138
152(税込)
7日以内出荷
12358205A10145-00352.88252520
オープン
189
208(税込)
当日出荷
12358214A10145-00402.88252525
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
12358230A10145-00542.88252532
オープン
209
230(税込)
当日出荷
12358239A10145-00692.88252540
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
12358248A10145-00732.88252550
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
12358257A10145-00882.88252565
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
12358266A10145-00922.88252580
オープン
309
340(税込)
7日以内出荷
12358275A10145-01052.882525100
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
12358300A10145-01244.5113632150
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358309A10145-01396155050200
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358318A10145-01436155050250
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358327A10145-01586155050300
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358284A10145-01103.2113632125
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 排土板の吊り上げ

鉄板と単管で作った排土板(除雪用)の吊り上げに使用
最初は近所のホームセンターで目にした蝶番式吊バンドで単管を吊ったが、あっさり蝶番部分が破損。
厚みもあるし蝶番の様な弱い部分も無いのでこれならば行けると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする