曜日別特売

提灯式吊ロック付

提灯式吊ロック付 - アカギ提灯式吊ロック付 - アカギ

SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※「ロック」は別梱包になります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12358336A10146-0013722.8252515
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
12358345A10146-0028742.8252520
オープン
249
274(税込)
12日以内出荷
12358354A10146-0032782.8252525
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
12358370A10146-0047822.8252532
オープン
269
296(税込)
12日以内出荷
12358379A10146-0051852.8252540
オープン
289
318(税込)
12日以内出荷
12358388A10146-0066912.8252550
オープン
309
340(税込)
12日以内出荷
12358397A10146-0085982.8252565
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
12358406A10146-00901042.8252580
オープン
369
406(税込)
12日以内出荷
12358415A10146-01021172.82525100
オープン
399
439(税込)
12日以内出荷
12358424A10146-01171444.53632125
オープン
989
1,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
12358440A10146-01211574.53632150
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358449A10146-013621265050200
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
12358458A10146-015523865050250
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
12358467A10146-016026365050300
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする