アカギ
デップSG吊タン無し
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンド本体はSUS430製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12358476
A10148-0018
SG15
0.6
6
26
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
12358485
A10148-0022
SG20
0.6
6
26
25
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
12358494
A10148-0037
SG25
0.6
6
26
25
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
12358510
A10148-0041
SG32
0.8
6
26
25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
12358519
A10148-0056
SG40
0.8
6
26
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
12358528
A10148-0075
SG50
0.8
6
26
25
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
12358537
A10148-0080
SG65
1
6
26
32
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
12358546
A10148-0094
SG80
1
6
26
32
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
12358555
A10148-0107
SG100
1
6
26
32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
12358564
A10148-0111
SG125
3.2
8
36
32
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12358580
A10148-0126
SG150
3.2
8
36
32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください