アカギ
デップSG吊タン付
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タンは鉄製:A10149、SUS304:A10243。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12358589
A10149-0015
SG15
64
0.6
26
25
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358598
A10149-0072
SG65
98
1
26
32
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358607
A10149-0091
SG100
117
1
26
32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358616
A10149-0104
SG125
145
3.2
36
32
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
12358625
A10149-0119
SG150
157
3.2
36
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
12358634
A10149-0227
SG125
132
3.2
36
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
12358650
A10149-0231
SG150
144
3.2
36
32
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください