アカギ
デップCU吊タン無し
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
吊ボルト径
W3/8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンド本体はSUS430製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
締付ボルト
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12358659
A10150-0016
CU8
9.52
M6×25
0.6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
12358668
A10150-0035
CU10
12.7
M6×25
0.6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
12358677
A10150-0040
CU15
15.88
M6×25
0.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
12358686
A10150-0054
CU19
19.05
M6×25
0.6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
12358695
A10150-0069
CU20
22.22
M6×25
0.6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
12358704
A10150-0073
NO.5
25.4
M6×25
0.6
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
12358720
A10150-0088
CU25
8.58
M6×25
0.6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
12358729
A10150-0092
CU32
34.92
M6×25
0.6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
12358738
A10150-0105
CU40
41.28
M6×25
0.6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
12358747
A10150-0110
CU50
53.98
M6×25
0.6
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
12358756
A10150-0124
CU65
66.68
M8×25
0.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
12358765
A10150-0139
CU80
79.38
M8×25
0.8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
12358774
A10150-0143
CU100
104.78
M8×25
0.8
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください