曜日別特売

デップCU吊タン付

デップCU吊タン付 - アカギデップCU吊タン付 - アカギ

電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

吊ボルト径W3/8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タンは鉄製:A10149、SUS304:A10243。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12358790A10151-0013CU89.520.658
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358799A10151-0028CU1012.70.659
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358808A10151-0032CU1515.880.661
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358817A10151-0047CU1919.050.663
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358826A10151-0051CU2022.220.664
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358835A10151-0066NO.525.40.666
オープン
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358844A10151-0085CU2528.580.667
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358860A10151-0090CU3234.920.671
オープン
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358869A10151-0102CU4041.280.674
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358878A10151-0117CU5053.980.680
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358887A10151-0121CU6566.680.886
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358896A10151-0136CU8079.380.892
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
12358905A10151-0155CU100104.780.8105
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする