曜日別特売

デップSU吊タン無し

デップSU吊タン無し - アカギデップSU吊タン無し - アカギ

電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※バンド本体はSUS430製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
吊ボルト径
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12358914A10153-0018SU1315.88W3/8662625
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
12358930A10153-0022SU2022.22W3/80.662625
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
12358939A10153-0037SU2528.58W3/80.662625
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
12358948A10153-0041SU3034W3/80.662625
オープン
309
340(税込)
6日以内出荷
12358957A10153-0056SU4042.7W3/80.862625
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
12358966A10153-0075SU5048.6W3/80.862625
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
12358975A10153-0080SU6060.5W3/80.862625
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
12358984A10153-0094SU7576.3W3/8162632
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
12359000A10153-0107SU8089.1W3/8162632
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
12359009A10153-0111SU100114.3W3/8162632
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
12359018A10153-0126SU125139.8W1/23.283632
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
12359027A10153-0145SU150165.2W1/23.283632
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする