曜日別特売

CL吊タン付

CL吊タン付 - アカギCL吊タン付 - アカギ

外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
吊ボルト径
寸法t(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12359036A10156-0010C1525.7W3/82672625
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
12359045A10156-0024C2031.2W3/82702625
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
12359054A10156-0039C2537.6W3/82732625
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
12359070A10156-0043C3246.3W3/82782625
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
12359079A10156-0058C4052.2W3/82812625
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
12359088A10156-0062C5064.1W3/82872625
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
12359097A10156-0077C6579.9W3/82.3942625
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
12359106A10156-0081C8092.7W3/82.31002625
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
12359115A10156-0096C100118.3W3/82.31132625
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
12359124A10156-0109C125143.8W1/23.21473632
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
12359140A10156-0113C150170.2W1/23.21593632
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12359149A10156-0128C200221.3W1/23.21963632
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする