アカギ
VP吊タン無し
(1件のレビュー)
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12359158
A10157-0017
1
6
26
25
13
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
3日以内出荷
12359167
A10157-0021
1
6
26
25
16
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
7日以内出荷
12359176
A10157-0036
1
6
26
25
20
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
12359185
A10157-0055
1
6
26
25
25
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
12359228
A10157-0093
1
6
26
32
65
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
12359237
A10157-0106
1
6
26
32
75
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
12359246
A10157-0125
1
6
26
32
100
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
12359255
A10157-0130
2
8
36
32
125
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
12359264
A10157-0144
2
8
36
32
150
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
12359280
A10157-0159
2
8
36
32
200
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
12359289
A10157-0163
2
8
36
32
250
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
12359298
A10157-0178
1
6
26
25
30
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12359307
A10157-0182
1
6
26
25
40
オープン
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
12359316
A10157-0197
1
6
26
25
50
オープン
¥
95
¥
105
(税込)
6日以内出荷
12359194
A10157-0060
1
6
26
32
30
オープン
取扱い終了
返品不可
12359210
A10157-0074
1
6
26
32
40
オープン
取扱い終了
返品不可
12359219
A10157-0089
1
6
26
32
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください