曜日別特売

VP吊タン付

VP吊タン付 - アカギVP吊タン付 - アカギ

VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
吊ボルト径
寸法t(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12359359A10158-0141200216W3/8217636
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
12359368A10158-0156250267W3/8220136
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
12359377A10158-0175125140W1/2215136
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
12359386A10158-0180150165W1/2216336
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
12359395A10158-0194200216W1/2218936
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
12359404A10158-0207250267W1/2221436
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
12359325A10158-00523038W3/817326
オープン
取扱い終了
返品不可
12359334A10158-00674048W3/817826
オープン
取扱い終了
返品不可
12359350A10158-00715060W3/818426
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする