アカギ
ウス用吊バンド
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12359420
A10159-0011
2.3
8
26
25
50
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
12359429
A10159-0026
2.3
8
26
25
65
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
12359438
A10159-0045
2.3
8
26
25
75
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
12359447
A10159-0050
2.3
8
26
25
100
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
12359456
A10159-0064
3.2
10
36
32
125
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
12359465
A10159-0079
3.2
10
36
32
150
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください