アカギ
ウス用吊タン付
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※「吊用タン」は別梱包になります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12359474
A10160-0012
81
2.3
26
25
50
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
12359490
A10160-0027
88
2.3
26
25
65
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
12359499
A10160-0031
94
2.3
26
25
75
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
12359508
A10160-0046
107
2.3
26
25
100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
12359517
A10160-0065
142
3.2
36
32
125
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
12359526
A10160-0070
157
3.2
36
32
150
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
12359535
A10160-0084
129
3.2
36
32
125
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
12359544
A10160-0099
144
3.2
36
32
150
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください