曜日別特売

鋳鉄用吊タン付

鋳鉄用吊タン付 - アカギ鋳鉄用吊タン付 - アカギ

排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※「吊用タン」は別梱包になります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12359560A10162-0017852.3262550
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
12359569A10162-0021962.3262575
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
12359578A10162-00361082.32625100
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
12359587A10162-00551423.23632125
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
12359596A10162-00601543.23632150
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
12359605A10162-00741293.23632125
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
12359614A10162-00891413.23632150
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする