アカギ
組式鋳鉄用吊タン無し
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12359630
A10163-0014
2.3
8
26
25
75
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
12359639
A10163-0029
2.3
8
26
25
100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
12359648
A10163-0033
3.2
10
36
32
125
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
12359657
A10163-0048
3.2
10
36
32
150
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください