曜日別特売

組式鋳鉄用吊タン付

組式鋳鉄用吊タン付 - アカギ組式鋳鉄用吊タン付 - アカギ

排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10163組式鋳鉄用吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12359666A10164-0011962.3262575
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
12359675A10164-00261082.32625100
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
12359684A10164-00451433.23632125
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
12359700A10164-00501553.23632150
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
12359709A10164-00641303.23632125
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
12359718A10164-00791423.23632150
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする