アカギ
TN吊タン付
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10165TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
内容量
1個
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12359797
A10166-0567
139
125
155~156
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12359806
A10166-0571
153
150
183
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください