アカギ
組式TN吊タン無し
耐火二層管(FDP)用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合管外径を3段階に切り換えできます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12359815
A10167-0013
1.6
6
26
25
40
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
12359824
A10167-0028
1.6
6
26
25
50
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
12359840
A10167-0032
1.6
6
26
25
65
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
12359849
A10167-0047
1.6
6
26
25
75
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
12359858
A10167-0051
1.6
6
26
25
100
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
12359867
A10167-0066
2
8
36
32
125
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
12359876
A10167-0085
2
8
36
32
150
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください