防振吊バンド

防振吊バンド - アカギ防振吊バンド - アカギ

SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12359885A10172-00132.38262515
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
12359894A10172-00282.38262520
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
12359910A10172-00322.38262525
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
12359919A10172-00472.38262532
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
12359928A10172-00512.38262540
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
12359937A10172-00662.38262550
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
12359946A10172-00853.28262565
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
12359955A10172-00903.28262580
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
12359964A10172-01023.282625100
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
12359980A10172-01174.5103532125
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
12359989A10172-01214.5103532150
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする