曜日別特売

防振吊ロック付

防振吊ロック付 - アカギ防振吊ロック付 - アカギ

SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)4.5寸法D(mm)35寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8内容量1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12359998A10174-0249140125139.8
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
12360007A10174-0253153150165.2
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする