防振ハード吊バンド

防振ハード吊バンド - アカギ防振ハード吊バンド - アカギ
(1件のレビュー)

SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12360016A10175-00152.36262515
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
12360025A10175-00202.36262520
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
12360034A10175-00342.36262525
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
12360050A10175-00492.36262532
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
12360059A10175-00532.36262540
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
12360068A10175-00682.36262550
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
12360077A10175-00722.36262565
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
12360086A10175-00872.36262580
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
12360095A10175-00912.362625100
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
12360104A10175-01043.2114032125
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
12360120A10175-01193.2114032150
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12360050
2023-11-30
用途: 自転車に器具装着
その他業種

25と32を購入したのですが、送られてきたものを測定したところ、Fを0㎜にしてもA寸法が25のものが32㎜、32のものが39㎜もあります。(刻印は25と32で送り間違えではないようです。)返品不可なのでゴムシートでもかませて使用するしかありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする