アカギ
防振ハード吊ロック付
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360129
A10176-0012
76
2.3
26
25
15
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
12360138
A10176-0027
79
2.3
26
25
20
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
12360147
A10176-0031
82
2.3
26
25
25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
12360156
A10176-0046
86
2.3
26
25
32
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
12360165
A10176-0065
89
2.3
26
25
40
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
12360174
A10176-0070
95
2.3
26
25
50
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
12360190
A10176-0084
103
2.3
26
25
65
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
12360199
A10176-0099
109
2.3
26
25
80
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
12360208
A10176-0101
122
2.3
26
25
100
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
12360217
A10176-0116
151
3.2
40
32
125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12360226
A10176-0135
164
3.2
40
32
150
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
12360235
A10176-0239
138
3.2
40
32
125
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
12360244
A10176-0243
151
3.2
40
32
150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください