アカギ
防振CL吊ロック付10tゴム
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360260
A10180-0015
84
2
26
25
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
12360269
A10180-0020
87
2
26
25
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
12360278
A10180-0034
90
2
26
25
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
12360287
A10180-0049
94
2.3
26
25
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
12360296
A10180-0053
97
2.3
26
25
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
12360305
A10180-0068
103
2.3
26
25
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
12360314
A10180-0072
111
2
26
25
65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
12360330
A10180-0087
118
2
26
25
80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
12360339
A10180-0091
130
2
26
25
100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
12日以内出荷
12360348
A10180-0104
156
3.2
36
32
125
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
12360357
A10180-0119
170
3.2
36
32
150
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください