アカギ
ステン吊タン付
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360366
A10199-0197
2
25
15
M6×20
21.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
12360375
A10199-0200
2
25
20
M6×20
27.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12360384
A10199-0214
2
25
25
M6×20
34
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12360400
A10199-0229
2
25
32
M6×20
42.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12360409
A10199-0233
2
25
40
M6×20
48.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12360418
A10199-0248
2
25
50
M6×20
60.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12360427
A10199-0252
2.3
25
65
M8×25
76.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
12360436
A10199-0267
2.3
25
80
M8×25
89.1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
12360445
A10199-0286
2.3
25
100
M8×25
114.3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
12360454
A10199-0318
3
32
150
M12×45
165.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
12360470
A10199-0337
3
32
200
M16×50
216.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
12360479
A10199-0341
4
50
250
M12×45
267.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
12360488
A10199-0356
4
50
300
M12×45
318.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください