アカギ
ステン組式吊タン無し
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
90
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
101.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360497
A10200-0151
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください