曜日別特売

ステン組式吊タン付

ステン組式吊タン付 - アカギステン組式吊タン付 - アカギ

ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12360506A10201-0267125139.82.583638
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
12360515A10201-0271150165.2384050
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
12360524A10201-0286200216.3384050
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
12360540A10201-0303250267.44105550
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
12360549A10201-0318300318.54105550
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
12360558A10201-033790101.61.563632
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする