アカギ
ステンCL吊タン無し
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360567
A10202-0014
15A
2
6
26
25
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
12360576
A10202-0029
20A
2
6
26
25
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
12360585
A10202-0033
25A
2
6
26
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
12360594
A10202-0048
32A
2
6
26
25
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
12360610
A10202-0052
40A
2
6
26
25
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
12360619
A10202-0067
50A
2
6
26
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12360628
A10202-0071
65A
2
6
26
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12360637
A10202-0086
80A
2
6
26
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12360646
A10202-0103
100A
2
6
26
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12360655
A10202-0118
125A
3
8
36
32
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
12360664
A10202-0122
150A
3
8
36
32
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
12360680
A10202-0137
200A
3
8
36
32
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください