ステンCL吊タン付

ステンCL吊タン付 - アカギステンCL吊タン付 - アカギ

外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10202ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
吊ボルト径
寸法t(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12360689A10203-001115A25.7W3/82672625
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
12360698A10203-0120125A143.8W1/231453632
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
12360707A10203-0134150A170.2W1/231583632
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
12360716A10203-0149200A221.3W1/231983632
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
12360725A10203-015315A25.7W1/22672625
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12360734A10203-016820A31.2W1/22702625
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
12360750A10203-017225A37.6W1/22732625
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
12360759A10203-018732A46.3W1/22782625
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
12360768A10203-019140A52.2W1/22812625
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
12360777A10203-020450A64.1W1/22872625
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
12360786A10203-021965A79.9W1/22932625
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
12360795A10203-022380A92.7W1/221002625
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
12360804A10203-0238100A118.3W1/221132625
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
12360820A10203-0242125A143.8W3/831453632
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
12360829A10203-0257150A170.2W3/831583632
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする