アカギ
ステンVP吊タン無し
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12360838
A10204-0019
1
6
26
25
13
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
12360847
A10204-0023
1
6
26
25
16
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
12360856
A10204-0038
1
6
26
25
20
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
12360865
A10204-0042
1
6
26
25
25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
12360908
A10204-0095
1
6
26
32
65
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
12360917
A10204-0108
1
6
26
32
75
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
12360926
A10204-0112
1
6
26
32
100
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
12360935
A10204-0127
2
8
36
32
125
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
12360944
A10204-0131
2
8
36
32
150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12360960
A10204-0146
2
8
36
32
200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
12360969
A10204-0165
2
8
36
32
250
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
12360978
A10204-0170
1
6
26
25
30
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
12360987
A10204-0184
1
6
26
25
40
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
12360996
A10204-0199
1
6
26
25
50
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
12360874
A10204-0057
1
6
26
32
30
オープン
取扱い終了
返品不可
12360890
A10204-0061
1
6
26
32
40
オープン
取扱い終了
返品不可
12360899
A10204-0076
1
6
26
32
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください