アカギ
ステンVP吊タン付
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。「A10204ステンVP吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
寸法C(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12361039
A10205-0143
177
2
36
200
216
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
12361048
A10205-0158
202
2
36
250
267
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12361057
A10205-0162
139
2
36
125
140
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12361066
A10205-0177
151
2
36
150
165
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
12361075
A10205-0181
177
2
36
200
216
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12361084
A10205-0196
202
2
36
250
267
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
12361005
A10205-0069
73
1
26
30
38
オープン
取扱い終了
返品不可
12361014
A10205-0073
78
1
26
40
48
オープン
取扱い終了
返品不可
12361030
A10205-0088
84
1
26
50
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください