ステンTN吊バンド

ステンTN吊バンド - アカギステンTN吊バンド - アカギ

耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。

寸法t(mm)2寸法F(mm)8寸法D(mm)26寸法C(mm)25締付ボルトM8×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12361100A10206-00134063
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
12361109A10206-00285075~76
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
12361118A10206-00326591~92
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
12361127A10206-004775104~105
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
12361136A10206-0051100131~132
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
12361145A10206-006612563
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
12361154A10206-008515075~76
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする