アカギ
ステンTN吊タン付
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。「ステン吊用タン」は別梱包になります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12361170
A10208-0018
85
2
26
25
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
12361179
A10208-0022
91
2
26
25
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
12361188
A10208-0037
99
2
26
25
65
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
12361197
A10208-0041
106
2
26
25
75
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
12361206
A10208-0056
119
2
26
25
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12361215
A10208-0075
152
3
36
32
125
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
12361224
A10208-0080
166
3
36
32
150
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
12361240
A10208-0094
85
2
26
25
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12361249
A10208-0107
91
2
26
25
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
12361258
A10208-0111
99
2
26
25
65
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12361267
A10208-0126
106
2
26
25
75
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12361276
A10208-0145
119
2
26
25
100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
12361285
A10208-0150
152
3
36
32
125
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
12361294
A10208-0164
166
3
36
32
150
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください