アカギ
ステン鋳鉄用吊タン付
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※「ステン吊用タン」は別梱包になります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12361310
A10210-0016
85
2
26
25
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12361319
A10210-0035
108
2
26
25
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12361328
A10210-0040
141
3
36
32
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
12361337
A10210-0054
153
3
36
32
125
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
12361346
A10210-0069
166
3
36
32
150
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
12361355
A10210-0073
153
3
36
32
125
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
12361364
A10210-0088
166
3
36
32
150
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください