アカギ
ステン防振吊バンド3tゴム
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12361380
A10211-0013
2
8
26
25
15
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
12361389
A10211-0028
2
8
26
25
20
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
12361398
A10211-0032
2
8
26
25
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
12361407
A10211-0047
2
8
26
25
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
12361416
A10211-0051
2
8
26
25
40
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
12361425
A10211-0066
2
8
26
25
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
12361434
A10211-0085
2
8
26
25
65
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
12361450
A10211-0090
2
8
26
25
80
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
12361459
A10211-0102
2
8
26
25
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
12361468
A10211-0117
3
10
36
32
125
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
12361477
A10211-0121
3
10
36
32
150
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください