アカギ
ステン防振吊タン付3tゴム
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12361486
A10213-0018
68
2
26
25
15
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12361495
A10213-0022
71
2
26
25
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12361504
A10213-0037
75
2
26
25
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12361520
A10213-0041
79
2
26
25
32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12361529
A10213-0056
82
2
26
25
40
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12361538
A10213-0075
88
2
26
25
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12361547
A10213-0080
95
2
26
25
65
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12361556
A10213-0094
101
2
26
25
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12361565
A10213-0107
114
2
26
25
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12361574
A10213-0111
146
3
36
32
125
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
12361590
A10213-0126
159
3
36
32
150
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12361599
A10213-0249
146
3
36
32
125
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12361608
A10213-0253
159
3
36
32
150
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください