アカギ
ステン防振吊バンド10tゴム
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12361617
A10214-0015
2
8
26
25
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12361626
A10214-0020
2
8
26
25
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12361635
A10214-0034
2
8
26
25
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12361644
A10214-0049
2
8
26
25
32
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
12361660
A10214-0053
2
8
26
25
40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12361669
A10214-0068
2
8
26
25
50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
12361678
A10214-0072
2
8
26
25
65
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12361687
A10214-0087
2
8
26
25
80
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
12361696
A10214-0091
2
8
26
25
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
12361705
A10214-0104
3
10
35
32
125
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
12361714
A10214-0119
3
10
35
32
150
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください