アカギ
ステン防振吊タン付10tゴム
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12361730
A10215-0012
74
2
26
25
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12361739
A10215-0027
77
2
26
25
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12361748
A10215-0031
81
2
26
25
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12361757
A10215-0046
85
2
26
25
32
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
12361766
A10215-0065
88
2
26
25
40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12361775
A10215-0070
94
2
26
25
50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
12361784
A10215-0084
103
2
26
25
65
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
12361800
A10215-0099
109
2
26
25
80
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
12361809
A10215-0101
122
2
26
25
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12361818
A10215-0116
153
3
35
32
125
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
12361827
A10215-0135
166
3
35
32
150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
12361836
A10215-0239
153
3
35
32
125
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
12361845
A10215-0243
166
3
35
32
150
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください