アカギ
ステン防振CL吊タン付3tゴム
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12361854
A10217-0017
70
15
25.7
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
12361870
A10217-0021
73
20
31.2
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
12361879
A10217-0036
76
25
37.6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
12361888
A10217-0055
81
32
46.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
12361897
A10217-0060
84
40
52.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12361906
A10217-0074
90
50
64.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12361915
A10217-0089
96
65
79.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12361924
A10217-0093
103
80
92.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12361940
A10217-0106
116
100
118.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください