アカギ
ステン防振CL吊バンド10tゴム
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12361949
A10218-0014
15
25.7
2
8
26
25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
12361958
A10218-0029
20
31.2
2
8
26
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
12361967
A10218-0033
25
37.6
2
8
26
25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
12361976
A10218-0048
32
46.3
2
8
26
25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
12361985
A10218-0052
40
52.2
2
8
26
25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
12361994
A10218-0067
50
64.1
2
8
26
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
12362010
A10218-0071
65
79.9
2
8
26
25
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
12362019
A10218-0086
80
92.7
2
8
26
25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
12362028
A10218-0103
100
118.3
2
8
26
25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
12362037
A10218-0118
125
143.8
3
10
35
32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
12362046
A10218-0122
150
170.2
3
10
35
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください