アカギ
ステン防振CL吊タン付10tゴム
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12362055
A10219-0011
76
2
26
25
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
12362064
A10219-0026
79
2
26
25
20
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
12362080
A10219-0045
82
2
26
25
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12362089
A10219-0050
87
2
26
25
32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12362098
A10219-0064
90
2
26
25
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12362107
A10219-0079
96
2
26
25
50
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
12362116
A10219-0083
103
2
26
25
65
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
12362125
A10219-0098
110
2
26
25
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
12362134
A10219-0115
123
2
26
25
100
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
12362150
A10219-0120
155
3
35
32
125
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
12362159
A10219-0134
168
3
35
32
150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください