鉄SP吊タン付

鉄SP吊タン付 - アカギ鉄SP吊タン付 - アカギ

スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法C(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12362168A10223-0029Φ10010525103
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
12362177A10223-0033Φ12511825128
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
12362186A10223-0052Φ15013025153
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
12362195A10223-0067Φ17514325178
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
12362204A10223-0071Φ20015525203
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
12362220A10223-0086Φ22516825228
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
12362229A10223-0103Φ25018025253
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
12362238A10223-0118Φ27519325278
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
12362247A10223-0122Φ30020525303
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
12362256A10223-0137Φ32521825328
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
12362265A10223-0141Φ35023025353
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
12362274A10223-0156Φ37524325378
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
12362290A10223-0175Φ40025525403
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
12362299A10223-0180Φ42526825428
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
12362308A10223-0194Φ45028732453
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
12362317A10223-0207Φ47530032478
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
12362326A10223-0211Φ50031332503
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする