アカギ
組式SP吊タン無し
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法C(mm)
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12362335
A10224-0011
Φ75
1.6
25
M8×25
80
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
12362344
A10224-0026
Φ100
1.6
25
M8×25
103
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
12362360
A10224-0045
Φ125
1.6
25
M8×25
128
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
12362369
A10224-0050
Φ150
1.6
25
M8×25
153
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
12362378
A10224-0064
Φ175
1.6
25
M8×25
178
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
12362387
A10224-0079
Φ200
1.6
25
M8×25
203
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
12362396
A10224-0083
Φ225
1.6
25
M8×25
228
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
12362405
A10224-0098
Φ250
1.6
25
M8×25
253
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
12362414
A10224-0115
Φ275
1.6
25
M8×25
278
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
12362430
A10224-0120
Φ300
1.6
25
M8×25
303
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
12362439
A10224-0134
Φ350
2.0
32
M8×30
353
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
12362448
A10224-0149
Φ325
1.6
32
M8×30
328
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12362457
A10224-0153
Φ375
2
32
M8×30
378
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
12362466
A10224-0168
Φ400
2
32
M10×30
403
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
12362475
A10224-0172
Φ425
2
32
M10×30
428
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
12362484
A10224-0187
Φ450
2
32
M10×30
453
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
12362500
A10224-0191
Φ475
2
32
M10×30
478
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
12362509
A10224-0204
Φ500
2
32
M10×30
503
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください